MIG/MAG welding system MIG 180-5S
MIG/MAG welding system MIG 180-5S
Nr art. 5952350180
EAN 4062856134786
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V |
Druty spawalnicze | Stal, średnica 0,6-1,0 mm |
Min./maks. natężenie prądu | 30-180 A |
Czas włączenia przy maks. prądzie (40°C) | 25 % |
Bezpiecznik główny | 16 A |
Maks. natężenie prądu | 180 A |
Długość kabla | 3 m |
Długość | 520 mm |
Waga urządzenia | 15 kg |
Szerokość | 300 mm |
Wysokość | 410 mm |
Stopień ochrony IP | IP 21 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
PRZEWÓD MASOWY 3M Z ZACISKIEM (25MM²)
UCHWYT MIG MAG MB15AK BINZEL AB
SP-GASHOSE-BLUE-4M
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk