MIG/MAG welding system TERRA NX 320 SMC

WELDSYS-MIG/MAG-TERRA-NX-320-SMC

Ürün no. 9501039850

EAN 4068362743917

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
MIG/MAG welding system TERRA NX 320 SMC

Ürün no. 9501039850
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
Nominal voltaj

400 V

Kaynaklanabilir teller

Alüminyum, çap 0,8 - 1,6 mm, Çelik, çap 0,6-1,0 mm, Çelik/paslanmaz çelik, çap 1,0 - 1,6 mm

Min./maks. akım

3-320 A

Maks. akımda (40°C) açma süresi

45 %

Maks. akım

320 A

Kablo uzunluğu

5 m

Kaynaklanabilir malzeme kalınlığı

Çelik/paslanmaz çelik 1-8 mm

Uzunluk

690 mm

Makine ağırlığı

33000 g

Genişlik

290 mm

Yükseklik

510 mm

IP koruma sınıfı

IP 23S

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler