MIG welding wire BÖHLER UNION AlMg 5

WELDWRE-MIG-(UNION-ALMG-5)-7KG-D1,2MM

Ürün no. 9501045233

EAN 4038589145566

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
MIG welding wire BÖHLER UNION AlMg 5

Ürün no. 9501045233
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
Solid aluminium welding wire AlMg5 on robust metal spool for durable, stretchable connections with high strength.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel çapı (Ø)

1,2 mm

Bobin tipi

Metal bobin BS300

Malzeme

Alüminyum esaslı alaşım, ALMG5

Min. boyuna uzama

17 %

Min. germe dayanımı

240 MPa

Ürün ağırlığı (parça başına)

7000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler