MT bağlantılı PU spiral basınçlı hava hortumu
MT bağlantılı PU spiral basınçlı hava hortumu
Register now and access more than 60,000 products
Hortum dış çapı | 8 mm |
İç hortum çapı | 5 mm |
Spiral çapı | 40 mm |
Uzunluk (uzatılmış durum) | 2800 mm |
Çalışma uzunluğu | 2800 mm |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |
Malzeme | Poliüretan |
Renk | Mavi |
Maks. çalışma basıncı | 10 bar |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5 g |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)