Machine tap HSCo NeoTap blue
Machine tap HSCo NeoTap blue
HSCO MAK.KILVZ.TAM DELK-NEOTAP-MAVİ-M8
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M8 |
Hatve | 1,25 mm |
Uzunluk | 90 mm |
Mil çapı | 8 mm |
Gönye boyutu | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Düz |
Şekil | D |
Karot deliği çapı | 6,8 mm |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!