Machine tap HSCo NeoTap green
Machine tap HSCo NeoTap green
HSCO MAK.KILAVZ-TAM DELK-NEOTAP-YŞL-M4
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Paslanmaz çelik |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M4 |
Hatve | 0,7 mm |
Uzunluk | 63 mm |
Mil çapı | 4,5 mm |
Gönye boyutu | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Düz |
Şekil | D |
Karot deliği çapı | 3,3 mm |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!