Mafsal ara adaptör 3/8 inç, kısa
CRDNJNT-3/8IN-WS10
Ürün no. 071312110
EAN 4011231703932
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş (S2) | 3/8 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 10 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 14,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 19 mm |
Uzunluk (L1) | 48,5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |