Mafsal ara adaptör 3/8 inç, kısa
CRDNJNT-3/8IN-WS15
Ürün no. 071312115
EAN 4011231704038
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş (S2) | 3/8 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 15 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 20,8 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 19 mm |
Uzunluk (L1) | 53,5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |