Magazine screwdriver with belt pouch MOTO GP

SCRDRIV-MULTIBIT-W.BLPOUCH-MOTOGP-14PCS

Ürün no. 0613613602

EAN 4068362261015

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Magazine screwdriver with belt pouch MOTO GP

Ürün no. 0613613602
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
Precision meets performance: valued by professionals
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Uç boyutu

1/4 inç

Uç tipi

Altıgen ekleme

Matkap ucu sayısı

12 ADET

Tutma sapı genişliği (A3)

37,5 mm

Bıçak uzunluğu (B)

80 mm

Tutma sapı uzunluğu (D)

147 mm

Magazine screwdriver with belt pouch MOTO GP dahil:
1 x
Tornavida, bits uçlu, magazin boş, cırcırlı

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

Açıklama:
1/4 inç Altıgen ekleme
Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Miktar: 1 x
1 x
Kanallı uç

BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-0,8X5,5X25MM

Açıklama:
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği: 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH1-1/4I-25MM

Açıklama:
PH1 Uzunluk: 25 mm Çelik
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4I25MM

Açıklama:
PH2 Uzunluk: 25 mm Çelik
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ2-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ2 Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

Açıklama:
4 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW5-ALLEN-25MM

Açıklama:
5 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW6-ALLEN-25MM

Açıklama:
6 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX10-25MM

Açıklama:
TX10 Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama:
TX20 Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama:
TX25 Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX30-25MM

Açıklama:
TX30 Uzunluk: 25 mm
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Açıklama:
RW20
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 1 x