Magazinierter Ankernagel 34° Kunststoffbindung
Ankernagel Rundschaft verzinkt 34° Kst gebunden
NGL-ANK-(A4K)-34DGR-4,0X50MM
Art.-Nr. 048684050
EAN 5702558371506
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Der verzinkte Würth 34° Rundschaft-Ankernagel mit Kunststoffbindung eignet sich zum Vernageln von verzinkten Befestigungselementen der Expositionskategorie 2 (gegen Witterungseinflüsse geschützte Außenbereiche).
Das Zink ist 12 µ dick, was üblichen Befestigungselementen entspricht.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 52 STK |
RoHS-konform | Ja |