Magazinierter Ankernagel 34° Kunststoffbindung

Ankernagel Rundschaft verzinkt 34° Kst gebunden
NGL-ANK-(A4K)-34GRD-4,0X60MM

Art.-Nr. 048684060

EAN 5702558371605

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Magazinierter Ankernagel 34° Kunststoffbindung

Art.-Nr. 048684060

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1600 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Der verzinkte Würth 34° Rundschaft-Ankernagel mit Kunststoffbindung eignet sich zum Vernageln von verzinkten Befestigungselementen der Expositionskategorie 2 (gegen Witterungseinflüsse geschützte Außenbereiche).


Das Zink ist 12 µ dick, was üblichen Befestigungselementen entspricht.


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

60 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl pro Palette

52 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen