Magno asma kilit

Asma kilit, Magno

Ürün no. 0688904030

EAN 4047376568341

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Magno asma kilit

Ürün no. 0688904030
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
Boyut 30'dan itibaren, daha fazla denge için mapa her iki tarafa kilitlenir
  • Paslanmaya dayanıklı iç mekanizma

  • Kilitleme sırasında anahtarın kilide takılması gerekmediğinden kilit hızlı şekilde kapanır

  • Çok sayıda farklı kilit sistemi

  • Parasentrik anahtar profili

  • Her kilit iki anahtarla birlikte verilir
Not

Kilit boyutu 40'ın üzerinde eş zamanlı olmayan kilitlemeli silindirler için yaklaşık 1500 farklı kilitleme sistemi kullanıyoruz.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Bina içi

Muhafaza genişliği (A)

30 mm

Kapanma tipi

Farklı anahtarlı

Güvenlik seviyesi kilidi

4

Tasarım

4 pimli

Muhafaza malzemesi

Pirinç

Asma kilit mapası malzemesi

Sertleştirilmiş çelik

Anahtar malzemesi

Pirinç

Anahtar yüzeyi

Nikel kaplamalı

Klips yüzeyi

Krom kaplamalı

Anahtar sayısı

2 ADET

Muhafaza kalınlığı (B)

12,8 mm

Muhafaza yüksekliği (C)

28,5 mm

Köşebent çapı (D)

5 mm

Mapa yükseklik açıklığı (E)

17 mm

Mapa genişlik açıklığı (F)

16 mm

Şunun için uygun:

Alet kutusu, Alet arabası, İnşaat römorku, Römork, Büyük atık konteyneri, Kilit cıvatası, Yağ doldurma boğazı, Asma kilitler

Olası kapanış sayısı

300 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler