Maintenance grease 908 TUNAP
MAINTGRSE-(908 TUNAP)-400ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Hidrokarbon |
Renk | Beyaz |
Yoğunluk | 0,795 g/cm³ |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Min. sıcaklık koşulları | -35 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 100 °C |
Min. sıcaklık direnci | -35 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 100 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 1 mm²/s |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
İçerik | 400 ml |
İçerik ağırlığı | 318 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |