Makaronlu sıkıştırmalı kablo klemensi
ISIT.SIKIŞT.NEM.DAY.KAB.BİRL.(Y05555101)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Bağlantının doğrudan görsel olarak izlenmesi için ısı ile daralan yarı şeffaf boru
- %40 daha hızlı küçültme süreci sayesinde zaman tasarrufu
- +300°C'lik düşük büzülme sıcaklığı sayesinde konnektör ve kablo yalıtımında düşük hasar riski
Isıyla daralan makaronun bölgesel olarak aşırı ısınmasını engelleyin.
Veri sayfaları(X)
Benzin, akü asidi, dizel, motor yağı, antifriz, fren hidroliği, %5 tuz çözeltisi ve izopropil alkole karşı mükemmel direnç sağlar.
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1,5 mm² |
Renk | Kırmızı |
Yalıtkan dayanımı | 30 kV/mm |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 125 °C |
Min. büzülme sıcaklığı | 100 °C |
Uzunluk | 35 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!