Makaronlu sıkıştırmalı kablo klemensi

ISIT.SKŞT.KAB.BİRL.1,5-2,5 MV(Y05555102)

Ürün no. 05555162

EAN 4011231455862

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Makaronlu sıkıştırmalı kablo klemensi

Ürün no. 05555162
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
Toz ve nem geçirmez bağlantılar
  • Bağlantının doğrudan görsel olarak izlenmesi için ısı ile daralan yarı şeffaf boru

  • %40 daha hızlı küçültme süreci sayesinde zaman tasarrufu

  • +300°C'lik düşük büzülme sıcaklığı sayesinde konnektör ve kablo yalıtımında düşük hasar riski
Not

Isıyla daralan makaronun bölgesel olarak aşırı ısınmasını engelleyin.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Benzin, akü asidi, dizel, motor yağı, antifriz, fren hidroliği, %5 tuz çözeltisi ve izopropil alkole karşı mükemmel direnç sağlar.

Min./maks. tel kesiti

1,5-2,5 mm²

Renk

Mavi

Yalıtkan dayanımı

30 kV/mm

IP koruma sınıfı

IP 67

Min./maks. sıcaklık koşulları

-55 - 125 °C

Min. büzülme sıcaklığı

100 °C

Uzunluk

35 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Reflektör ağız adaptörü

REFLEKTÖR UÇU

x 1 ad.
Değişt. sıkışt. parçalı sıkıştırma pensesi

CRMPPLRS-VARIABLE

x 1 ad.
Kendinden ateşlemeli gazlı lehim ünitesi WGLG 100

KALEM HAVYA TABANCASI-GAZLI TİP

Her alanda mükemmel kullanışlı: Bir lehim havyası ya da sıcak hava tabancası olarak kullanılabilir
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kablo ucu sıkma pensesi için yedek çene

CRMPINRT-F.END/BRANCON-(0,5-2,5SMM)