Maket bıçağı, 2 parçalı saplı, kaydırmalı

CUTTER-2C-H18MM-L170MM

Ürün no. 071566 295

EAN 4099618086885

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Maket bıçağı, 2 parçalı saplı, kaydırmalı

Ürün no. 071566 295
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
Safe and comfortable cutting due to ergonomic 2-component handle, reliable blade locking with slide button and magazine for 2 additional spare blades.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak genişliği

18 mm

Uzunluk

170 mm

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Renk

Siyah, Kırmızı

Bıçak uzunluğu

105 mm

Bıçak kalınlığı

0,5 mm

Maket bıçağı, 2 parçalı saplı, kaydırmalı dahil:
3 x
Falçata

FALÇATA YDK BIÇAĞI KIRILABLİR SİYAH 18MM

Açıklama:
Bıçak uzunluğu: 110 mm Bıçak genişliği: 18 mm Bıçak kalınlığı: 0.5 mm
İnce şeritlerde bile hassas kesim için son derece keskin bıçak. Kağıt, film ve ince malzemeler için idealdir
Miktar: 3 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kırılabilir bıçak

FALÇATA YEDEK BIÇAGI 18MM

Uzun kullanım ömrü ile sağlam bıçak
x 50 ad.
Kırılabilir bıçak

YEDK.FALÇATA BIÇAĞI-KIRM.18(Y071566 058)

Uzun kullanım ömrü ile sağlam bıçak
x 10 ad.
Falçata

BLDE-KNFE-18MM-BREAK-OFF-BLACK-SAFETYBOX

İnce şeritlerde bile hassas kesim için son derece keskin bıçak. Kağıt, film ve ince malzemeler için idealdir
x 50 ad.
Kutuda paslanmaz çelik falçata

BLDE-KNFE-SST-18MM

Stainless steel blade for permanently clean cuts.
x 10 ad.