Maket bıçağı, 2 parçalı saplı, kaydırmalı

CUTTER-2C-H25MM-L200MM

Ürün no. 071566 296

EAN 4099618086908

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Maket bıçağı, 2 parçalı saplı, kaydırmalı

Ürün no. 071566 296
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
Safe and comfortable cutting due to ergonomic 2-component handle, reliable blade locking with slide button and magazine for 2 additional spare blades.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak genişliği

25 mm

Uzunluk

200 mm

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Renk

Siyah, Kırmızı

Bıçak uzunluğu

140 mm

Bıçak kalınlığı

0,7 mm

Maket bıçağı, 2 parçalı saplı, kaydırmalı dahil:
1 x
Falçata

BLDE-KNFE-BREAKOFF-BLACK-25MM

Açıklama:
Bıçak uzunluğu: 140 mm Bıçak genişliği: 25 mm Bıçak kalınlığı: 0.7 mm
İnce şeritlerde bile hassas kesim için son derece keskin bıçak. Kağıt, film ve ince malzemeler için idealdir
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kırılabilir bıçak

YEDEK FALÇATA BIÇAĞI-KIRMALI-25MM

Uzun kullanım ömrü ile sağlam bıçak
x 10 ad.