Makine kılavuzu HSCo Multi Performance açık delik DIN 371/376
Makine kılavuzu, HSCo, çok amaçlı, B formu
MATAP-THRGHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M10
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Kablosuz tornavidalar ile el tipi, sütunlu ve dik matkaplarda esnek kullanım
Çokgen şaft mandren içinde kaymayı önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur.
CNC işleme merkezlerindeki, örneğin pensli veya dengelemeli geleneksel uygulamalar için uygundur
Kare bağlantılı düz şaftın tutulması
Neredeyse tüm malzemelerle güvenilir şekilde kullanılabilir
Azaltılmış diş açısı, optimize edilmiş boşluk açısı ve mikro geometrili yeni geliştirilmiş alet geometrisi
Üstün performans
- Kaplanmamış tüm Würth makine kılavuzlarına göre üç kata kadar daha uzun kullanma süresi
- Mükemmel talaş kaldırma, talaş birikiminin önlenmesi
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
- Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
Veri sayfaları(X)
Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin bütün sarmal noktası matkap deliğinden çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Makine tipi için uygun | Matkap |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M10 |
Hatve | 1,5 mm |
Uzunluk | 100 mm |
Mil çapı | 10 mm |
Gönye boyutu | 8 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Şekil | B |
Karot deliği çapı | 8,5 mm |
Mil stili | Kare tahrikli çok kenarlı ve silindir mil kombinasyonu |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |