Makine kılavuzu, HSCo, çok amaçlı, C tipi
Makine kılavuzu, HSCo, çok amaçlı, C tipi
ZEBRA







Register now and access more than 60,000 products


Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Titanyum, Özel alaşım, Sert ve tok malzeme, Demir dışı metal |
Delik tipi | Kör delik ≤ 2,5xD |
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M8 |
Hatve | 1.25 mm |
Uzunluk | 90 mm |
Mil çapı | 8.0 mm |
Gönye boyutu | 6.2 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Buharlaştırılmış |
Şekil | C |
Karot deliği çapı | 6.8 mm |
Bükme açısı | 45° (sağ) |
Mil stili | Kare tahrikli çok kenarlı ve silindir mil kombinasyonu |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Bakır, düşük alaşımlı, Bronz, uzun talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum dövme alaşımlar |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!