Makine kılavuzu, HSCo, çok amç. UNF, C tipi

Makine kılavuzu, HSCo, çok amç. UNF, C tipi

Ürün no. 0659880285

EAN 4056807645001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Makine kılavuzu, HSCo, çok amç. UNF, C tipi

Ürün no. 0659880285
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
The versatile screw tap for drilling UNF threads for universal use in steels up to a strength of 1,000 N/mm², stainless steels and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi

UNF

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Demir dışı metal

Delik tipi

Kör delik ≤ 2,5xD

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi x nominal çap (inç)

UNF 4 in

İnç başına diş ağzı sayısı

48

Uzunluk

56 mm

Mil çapı

3,5 mm

Gönye boyutu

2,7 mm

DIN

371

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Buharlaştırılmış

Şekil

C

Karot deliği çapı

2,4 mm

Bükme açısı

40° (sağ)

Mil stili

Kare tahrikli, silindirik

Kılavuz payı

2BX

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1000 N/mm²

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Bronz, uzun talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Alüminyum dövme alaşımlar

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds