Makine kılavuzu HSCo mavi halka kör delik DIN 371/376

Makine kılavuzu HSCo mavi, form C
HSSE MAK.KILAVZ.KÖR DELK.DIN376-MAVİ-M12
ZEBRA

Ürün no. 0653012
EAN 4011231540858

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

850 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip uzun talaşlı, alaşımsız çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için mavi halkalı makine kılavuzu.
  • Kesme geometrisi, çelik malzemelere özel olarak geliştirilmiştir

  • Yüksek işlem emniyeti ve benzer makine kılavuzlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş mikro geometri ve çapraz kademeli dişli parça
Not
  • Dişler keserken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.

  • Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik

Delik tipi

Kör delik ≤ 2,5xD

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi x nominal çap

M12

Hatve

1.75 mm

Uzunluk

110 mm

Mil çapı

9.0 mm

Gönye boyutu

7.0 mm

DIN

376

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Düz

Şekil

C

Karot deliği çapı

10.2 mm

Bükme açısı

40° (sağ)

Mil stili

Kare tahrikli, silindirik

Kılavuz payı

ISO 2 (6H)

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

850 N/mm²

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler