Makine kılavuzu, kör delik,HSCo,form C,sarı
Makine kılavuzu, kör delik,HSCo,form C,sarı




Register now and access more than 60,000 products
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Demir dışı metal |
Delik tipi | Kör delik ≤ 2,5xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M12 |
Hatve | 1.75 mm |
Uzunluk | 110 mm |
Mil çapı | 9.0 mm |
Gönye boyutu | 7.0 mm |
DIN | 376 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Düz |
Şekil | C |
Karot deliği çapı | 10.2 mm |
Bükme açısı | 45° (sağ) |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2 (6H) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1000 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, uzun talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)