Malerwalze - MALWALZ-PA-FLORH18MM-B180MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Malerwalze - MALWALZ-PA-FLORH18MM-B180MM - 1

Malerwalze

Malerwalze 18 mm
MALWALZ-PA-FLORH18MM-B180MM

Art.-Nr. 0693010111

EAN 4050642681095

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Malerwalze

Art.-Nr. 0693010111
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
Strapazierfähiges Material aus sehr hochwertigem Polyamid-Vlies
  • Ungepolstert

  • Florhöhe 18 mm

  • Formbeständig

  • Die Fasern haben ausgezeichnete Aufrauhungseigenschaften.

  • Fusselfrei, kein Verfilzen

  • Sehr wenig Spritzer

  • Ausgezeichnete Aufnahme und Abgabe der Farbe

  • Lösemittelbeständig

  • Sehr lange Lebensdauer

  • Erstklassiges, gleichmäßiges Finish
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für leicht deckende Dispersionsfarben mit hoher Deckkraft

  • Für glatte bis leicht strukturierte Oberflächen

  • Für innen und außen

Breite

18 cm

Florhöhe

18 mm

Außendurchmesser

94 mm

Innendurchmesser

58 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen