Mamelon de conduite de frein, type B
Raccord de conduite de frein, type B
RACCORD-P-COND-DE-FREIN-LKW-M12X1
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour diamètre de tuyau extérieur | 6 mm |
Type de filetage x diamètre nominal x pas | M12 x 1 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre nominal (d1) | 12 mm |
Pas | 1 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 6 mm |
Surplat (s) | 12mm |
Longueur (L) | 18 mm |
Embase DIN | E |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Désignation du matériau | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Convient pour constructeur du véhicule | Audi |