Mamelon de conduite de frein, type E

Raccord de conduite de frein, type E

Art. N° 0889502
EAN 4053479587868
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
Convient pour diamètre de tuyau extérieur

4,75 mm

Type de filetage x diamètre nominal x pas

M10 x 1

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre nominal (d1)

10 mm

Pas

1 mm

Diamètre intérieur (d2)

5 mm

Surplat (s)

14mm

Longueur (L)

13 mm

Embase DIN

E

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Désignation du matériau

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Convient pour constructeur du véhicule

Alfa Romeo
Audi
Austin
Citroën
Fiat
Ford
Opel/Vauxhall
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Volvo
Volkswagen