Manchon de raccordement pour tuyau blindé en acier Stapa-Steck-WESV
Manchon raccord pour tube blindé acier
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Pour utilisation à l'intérieur (environnement à faible risque de corrosion)
Convient pour tube (EN) | EN 25 |
Code de classification pour tuyau d'installation électrique | 5557 |
Force de charge à 5 cm | 4000 N |
Résistance aux impacts à 300 mm | 6,8 kg |
Température d'utilisation min./max. | -45 jusqu'à 400 °C |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes |
Faiblement inflammable | Oui |
Sans halogène | Oui |