Manchon de vissage pour raccords de meubles

Manchon à visser pour connecteur de meuble série S

Art. N° 0683242706

EAN 4056807591926

Prix affichés aux clients après connexion
Manchon de vissage pour raccords de meubles

Art. N° 0683242706

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Vissage rapide avec tête six pans mâle et collerette
  • Adapté aux connecteurs de meubles à boulons SM 10, SE 15 et SL 15

  • Filetage mâle autotaraudeur

  • Le connecteur acier/acier peut être desserré autant de fois que nécessaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Diamètre de perçage

12 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Dimension de filetage (G1)

M8

Longueur (L1)

15 mm

Diamètre nominal (G2)

14 mm

Diamètre de tête (G3)

14 mm