Manchon de vissage pour raccords de meubles
Manchon à visser pour connecteur de meuble série S
Art. N° 0683242703
EAN 4056807591919
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Adapté aux connecteurs de meubles à boulons SM 10, SE 15 et SL 15
- Filetage mâle autotaraudeur
- Le connecteur acier/acier peut être desserré autant de fois que nécessaire
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Diamètre de perçage | 10 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Dimension de filetage (G1) | M6 |
Longueur (L1) | 12 mm |
Diamètre nominal (G2) | 12 mm |
Diamètre de tête (G3) | 12 mm |