Manchon raccord
Manchon raccord avec butée centrale
Register now and access more than 60,000 products
- Avec butée centrale
L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conducteurs ronds multi-fils, tels que ceux conformes à la norme DIN EN 60228 classe 2
pour câbles secteur compressés ronds
Section de câble | 4 mm² |
Longueur (l) | 15 mm |
Diamètre (d) | 3,6 mm |
Résistance thermique max. | 125 °C |
Matière | Cuivre électrolytique |
Finition | Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant |