Mandren mili Kesme diskleri ve taşlama diskleri için
Kesme ve taşlama diski için mandren mili
GERGİ PİMİ-KESME TAŞI-D6-(0-8MM)-S6MM
Ürün no. 0664976
EAN 4047376510951
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Sıkıştırma aralığı 0-8 mm
Tüm sıkıştırma aralıkları için sadece bir mandren mili.
Sıkıştırma vidası, mandren milinde tamamen havşa başlı
Çıkıntılı diş kesitleri yoktur, dar alanlarda bile çalışmaya olanak tanır.
Geniş temas yüzeyi ve sağ diş ile sıkıştırma vidası (kendinden sıkıştırma etkisi)
Tekerleklerin güvenilir şekilde tutulması.
Geniş destek yüzeyi ve uzunlamasına yarık ile sıkıştırma vidası
17 mm açık uçlu anahtar veya düz tornavida ile kolayca gevşetilebilir veya sıkılabilir.
Veri sayfaları(X)
Delik çapı için uygun | 6 mm |
Uzunluk | 54 mm |
Mil çapı | 6 mm |