Mandrin à couronne dentée
Mandrin à clé
MANDRIN A CLE 1/2-20 1,0-13MM
Art. N° 0692212132
EAN 4024835154482
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
L'emmanchement n'est pas compatible avec tous les mandrins.
Par précaution, il faut donc mesurer la broche de mandrin :
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de mandrin | Mandrin pour foret à couronne dentée |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Ouverture du mandrin min./max. | 1-13 mm |
Convient pour rotation à gauche | Oui |
Convient pour travaux à percussion | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!