Manico in alluminio
Manico in alluminio
MANICO-ALL-PER-SCOPA-BIANCO
Cod. art. 0891350623
EAN 5705020029370
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Stabilità unica e lunga durata
Materie prime conformi FDA
- Indicata anche per aree di preparazione di alimenti
Pulizia e manutenzione semplici
- Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)
Interamente colorato, disponibile in cinque colori diversi. I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata.
Privo di ftalati
Caratteristiche tecniche(X)
Manico ergonomico in alluminio con comoda impugnatura, punta arrotondata e foro di aggancio.
Può essere usato su qualsiasi prodotto Vikan che richiede un manico. Non adatto per l'uso con agenti contenenti acido o cloro.
Colore | Bianco |
Materiale del manico lungo | Alluminio |
Materiale del manico | Plastica |
Diametro | 31 mm |
Lunghezza | 1510 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -20 a 100 °C |
Condizioni di temperatura min/max alimenti | -20 a 100 °C |
Tipo di attacco | Filo |
Peso prodotto (per pezzo) | 533,000 g |