Manico in alluminio

Manico in alluminio
MANICO-ALL-PER-SCOPA-GIALLO

Cod. art. 0891350624

EAN 5705020293764

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Manico in alluminio

Cod. art. 0891350624
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
Extremely robust and ergonomic handle with rounded tip

Stabilità unica e lunga durata



Materie prime conformi FDA


  • Indicata anche per aree di preparazione di alimenti


Pulizia e manutenzione semplici


  • Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)

  • Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)


Interamente colorato, disponibile in cinque colori diversi. I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata.



Privo di ftalati

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Manico ergonomico in alluminio con comoda impugnatura, punta arrotondata e foro di aggancio.


Può essere usato su qualsiasi prodotto Vikan che richiede un manico. Non adatto per l'uso con agenti contenenti acido o cloro.

Colore

Giallo

Materiale del manico lungo

Alluminio

Materiale del manico

Plastica

Diametro

31 mm

Lunghezza

1510 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 100 °C

Condizioni di temperatura min/max alimenti

-20 a 100 °C

Tipo di attacco

Filo

Peso prodotto (per pezzo)

487,000 g