Manicotto a vite per bussole di giunzione per mobili

Manicotto, costruzione di mobili, serie S

Cod. art. 0683242706

EAN 4056807591926

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Manicotto a vite per bussole di giunzione per mobili

Cod. art. 0683242706

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Avvitamento rapido con esagono incassato e collare
  • Adatto per connettori per mobili a bullone SM 10, SE 15 e SL 15

  • Filetto maschio autofilettante

  • Il raccordo acciaio/acciaio può essere allentato ogni volta che è necessario.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro foro

12 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Dimensione filettatura (G1)

M8

Lunghezza (L1)

15 mm

Diametro nominale (G2)

14 mm

Diametro testa (G3)

14 mm