Manicotto a vite per bussole di giunzione per mobili
Manicotto, costruzione di mobili, serie S
Cod. art. 0683242703
EAN 4056807591919
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Adatto per connettori per mobili a bullone SM 10, SE 15 e SL 15
- Filetto maschio autofilettante
- Il raccordo acciaio/acciaio può essere allentato ogni volta che è necessario.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro foro | 10 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Dimensione filettatura (G1) | M6 |
Lunghezza (L1) | 12 mm |
Diametro nominale (G2) | 12 mm |
Diametro testa (G3) | 12 mm |