Maniglia a conchiglia per porta scorrevole

Maniglia a incasso per porte scorr intaglio ovale

Cod. art. 068619140

EAN 4038898188230

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maniglia a conchiglia per porta scorrevole

Cod. art. 068619140

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 2 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Nessun collegamento a vite visibile
Indicazione

Il rivestimento in titanio garantisce la migliore protezione possibile della superficie da fattori ambientali e contro l'usura.



Si consiglia di fissare la maniglia a incasso alla base della rosetta in plastica in due punti con silicone neutro.



Per l'incasso su porte scorrevoli da interni.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatta per l'incasso su porte scorrevoli da interni.

Istruzioni

Per l'incasso può essere utilizzata una mecchia da Ø 30 mm.

Materiale

Ottone

Superficie

Cromato

Grado di lucidatura

Opaco

Esecuzione

Senza foratura

Lunghezza

125 mm

Larghezza

39 mm

Tipo di montaggio

A incasso

Ideale per

Porte scorrevoli in legno

Direttive DIN

DIN R/L

Numero di punti di fissaggio

2 punti

Distanza fori (verticale)

104,5 mm

Diametro foro

3 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Mecchia in carburo metallico per la lavorazione del legno (movimento destrorso)

MECCHIE IN HARTMETALL DIAM.30MM

Per la foratura precisa di legno duro, legno morbido e truciolato non rivestito