Maniglia per finestra AL 105 Con bloccaggio quadruplo a 90°

Maniglia per finestra A 105
MANIGLIA DRYKIP A2 SATINATO PERNO35

Cod. art. 068775013

EAN 4045727419762

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maniglia per finestra AL 105 Con bloccaggio quadruplo a 90°

Cod. art. 068775013
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
Rosetta con base in plastica con serratura a 4 punti a 90°


Assicura la posizione orizzontale o verticale della maniglia per finestra



Camme


Impedisce la rotazione della rosetta con base



Design uniforme


Maniglie per porte abbinate disponibili

Indicazione

Per fissare le maniglie, possono essere utilizzate le viti a testa svasata ASSY con diametro di 5 mm o le viti per fissaggio dk.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per edilizia residenziale, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio

Forma maniglia per porta

GE (Tipo Frankfurt)

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Materiale della rosetta base

Plastica

Materiale del perno

Acciaio

Grado di lucidatura

Opaco

Lunghezza perno (A)

35 mm

Misura quadrato

7 mm

Diametro camma

10 mm

Parte filettata

A quattro scatti, 90 gradi

Direttive DIN

DIN R/L

Distanza fori

43 mm

Serrabile

No

Lunghezza impugnatura

130 mm

Diametro impugnatura

21 mm