Maniglia per finestra Neo 1
Maniglia per finestra Neo 1
Cod. art. 0689750010
EAN 4053479173467
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio inossidabile / acciaio |
Materiale della rosetta base | Metallo |
Materiale del perno | Acciaio |
Superficie | FINITURA in acciaio inossidabile |
Colore | Colore acciaio inossidabile, Cromo |
Lunghezza perno (A) | 35 mm |
Diametro camma | 7 mm |
Distanza fori | 43 mm |
Serrabile | No |
Lunghezza impugnatura | 136 mm |