Maniglia per mobili ad arco segmentato design MG-ZD 4 In zinco pressofuso
Maniglia per mobili di design ad arco MG-ZD 4
MANIGLIA-MG-ZD4-OSSID-160MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Ossidato |
Struttura superficiale | Grossa |
Grado di lucidatura | Opaco |
Lunghezza (L) | 240 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Altezza (H) | 30 mm |
Spessore (D) | 5 mm |
Dimensioni interasse (A) | 160 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro filettatura | 4 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 6 mm |