Mantelhaken zum Anschrauben

Mantelhaken zum Anschrauben
KLDHAK-A2-(NI)-MATT-63X54MM

Art.-Nr. 0685901615

EAN 4045989246823

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mantelhaken zum Anschrauben

Art.-Nr. 0685901615
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
Mantelhaken aus Zamak

HinweisWir empfehlen, den Kleiderhaken mit einer ASSY® Senkkopfschraube Ø 4,5 mm zu befestigen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verchromt

Breite

54 mm

Höhe

63 mm

Tiefe

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen