Manuel perçin pensesi Kısa

Manuel perçin pensesi, kısa
KOLLU PERÇ.TAB.ALU(D3,2-6,4MM)L5MM

Ürün no. 0949700

EAN 4053479258737

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Manuel perçin pensesi Kısa

Ürün no. 0949700
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
  • Pop perçinler için: 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,4 mm

  • Bakır, pirinç, çelik ve paslanmaz çelik perçinler için

  • Oldukça kısa tasarımı sayesinde çok az kuvvet gerektirir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. perçin çapı

3,2-6,4 mm

Malzeme

Alüminyum

Ağırlık

1116 g

Bu ürün için yedek parçalar:
Kısa tip manuel perçin tabancası için yedek çene

SP-PLIERS-MANRIV-SPAREJAW-2PCS-F.0949700