Manuel somunlu perçin tabancası ürün gamı HES 412
Somunlu perçin tabancası HES 412 seti Sysko
SOMUNLU PERÇİN TABANCASI SETİ(HES412)
Ürün no. 5964094803
EAN 4046777219821
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Manuel perçin tabancalarına kıyasla daha az güç gerektirir
- Mandrenler ve kovanlar için hızlı değişim sistemi
- Açık strok ölçeği
- Nozüller için renk kodlama sistemi
Veri sayfaları(X)
İşleme için:
- Pop perçin somunları M4 ila M12, alüminyum/çelik/paslanmaz çelik
- Pop perçin çivileri M5/M6/M8 alüminyum/çelik/paslanmaz çelik
Ulaşılması zor noktalarda perçinleme
Min./maks. somunlu perçin dişi çapı | 4-12 mm |
Sistem ölçüleri | 8.4.1 |
Min. perçin çapı | 2,4 mm |
Maks. perçin çapı | 6,4 mm |
TL-BLIRIV-WO.THORN/SLEV