Marchepied Pour escabeaux à échelons en bois/échelles hybrides

Marchepied rétromp marchepied bois et échelle hybride

Art. N° 0962930950

EAN 4062856468737

Prix affichés aux clients après connexion
Marchepied Pour escabeaux à échelons en bois/échelles hybrides

Art. N° 0962930950
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
Position verticale confortable et sûre conformément à la norme TRBS 2121, partie 2. Résistance au glissement testée
  • Pas de 80 mm de profondeur avec surface rainurée, classe de résistance au glissement R12 selon DIN 51130

  • Attache à verrouillage positif et à ajustement précis, connexion à vis, fixation et serrage simples

  • Peut rester sur l'échelle pendant le transport

  • Surface avant incurvée, pour un soutien des jambes sans douleur à partir de la marche ajoutée ci-dessus

  • Poids réduit
Indication

Les barreaux 1 et 2 ne doivent pas être gravis. C'est pourquoi l'ensemble de base est spécialement conçu pour s'adapter à la largeur des 3e et 4e barreaux. Avec les kits de rallonge en 2 et 3 parties, des barreaux supplémentaires allant du segment 5 vers le bas peuvent être réinstallés si nécessaire.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Largeur

360/390 mm

Profondeur

80 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Oui

Poids de charge max.

150 kg

Poids

938 g

Convient aux voitures hybrides.
Référence Désignation Contenu de la livraison Largeur
en
mm
2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10
0962 934 507 0962 934 508 0962 934 509 0962 934 510
0962 934 607 0962 934 608 0962 934 609 0962 934 610
2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
0962 930 950 Jeu de base C2 2 marchepieds (pour les barreaux 3 et 4 ci-dessus) 360/390 x x x x
0962 930 952 Kit de rallonge R134A 2 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 390 x x x x
0962 930 953 Kit de rallonge R134A 3 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 390 x x x x
Convient aux voitures hybrides.
Référence Désignation Contenu de la livraison Largeur
en
mm
2 x 4 2 x 5 2 x 6
0962 934 504 0962 934 505 0962 934 506
0962 934 604 0962 934 605 0962 934 606
2 x 2 2 x 3* 2 x 4
0962 930 950 Jeu de base C2 2 marchepieds (pour les barreaux 3 et 4 ci-dessus) 360/390 x x x
0962 930 952 Kit de rallonge R134A 2 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 390 - x x
Convient aux escabeaux à échelons en bois, version à partir de septembre 2020
Référence Désignation Contenu de la livraison Largeur
en
mm
2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10
0962 932 707 0962 932 708 0962 932 709 0962 932 710
2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
0962 930 950 Jeu de base C2 2 marchepieds (pour les barreaux 3 et 4 ci-dessus) 360/390 x x x x
0962 930 952 Kit de rallonge R134A 2 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 390 x x x x
0962 930 953 Kit de rallonge R134A 3 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 390 x x x x
Convient aux escabeaux à échelons en bois, version jusqu'au 2020 août
Référence Désignation Contenu de la livraison Largeur
en
mm
2 x 4 2 x 5 2 x 6
962 932 104 962 932 105 962 932 106
2 x 2 2 x 3* 2 x 4
0962 930 940 Jeu de base C2 2 marchepieds (pour les barreaux 3 et 4 ci-dessus) 380/410 x x x
0962 930 942 Rallonge D2/E2 2 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 410 - x x
* Nombre de barreaux à répartition du poids (les barreaux 1 et 2 - du haut vers le bas - ne doivent pas être montés)
Convient aux escabeaux à échelons en bois, version à partir de septembre 2020
Référence Désignation Contenu de la livraison Largeur
en
mm
2 x 4 2 x 5 2 x 6
0962 932 704 0962 932 705 0962 932 706
2 x 2 2 x 3* 2 x 4
0962 930 950 Jeu de base C2 2 marchepieds (pour les barreaux 3 et 4 ci-dessus) 360/390 x x x
0962 930 952 Kit de rallonge R134A 2 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 390 - x x
Convient aux escabeaux en bois à barreaux larges
Référence Désignation Contenu de la livraison Largeur
en
mm
2 x 7 2 x 8 2 x 10
962 932 407 096 932 408 962 932 410
2 x 5 2 x 6 2 x 8
0962 930 941 Jeu de base C2 2 marchepieds (pour les barreaux 3 et 4 ci-dessus) 380 x x x
0962 930 942 Rallonge D2/E2 2 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 410 x x x
0962 930 943 Prolongateur D3/E3 3 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 410 x x x
Convient aux escabeaux en bois à barreaux larges
Référence Désignation Contenu de la livraison Largeur
en
mm
2 x 4 2 x 5 2 x 6
962 932 404 962 932 405 962 932 406
2 x 2 2 x 3* 2 x 4
0962 930 941 Jeu de base C2 2 marchepieds (pour les barreaux 3 et 4 ci-dessus) 380 x x x
0962 930 942 Rallonge D2/E2 2 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 410 - x x
Convient aux escabeaux à échelons en bois, version jusqu'au 2020 août
Référence Désignation Contenu de la livraison Largeur
en
mm
2 x 7 2 x 9 2 x 10 2 x 14
962 932 107 962 932 109 962 932 110 962 932 114
2 x 5 2 x 7 2 x 8 2 x 12
0962 930 940 Jeu de base C2 2 marchepieds (pour les barreaux 3 et 4 ci-dessus) 380/410 x x x x
0962 930 942 Rallonge D2/E2 2 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 410 x x x x
0962 930 943 Prolongateur D3/E3 3 marchepieds (à partir du segment 5 vers le bas) 410 x x x x
* Nombre de barreaux à répartition du poids (les barreaux 1 et 2 - du haut vers le bas - ne doivent pas être montés)