Marsupio per materiale di fissaggio con doppia zip
Borsa multiuso universale
MARSUPIO-CON-ZIP-180X90X180MM
Cod. art. 0715930214
EAN 4058794064834
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- In poliestere di alta qualità
- Ampio vano portaminuteria
- Fascia in gomma all'interno per riporre oggetti personali come smartphone, chiavi, ecc.
- Cerniera con doppi cursori per chiusura sicura del coperchio
- Clip a bottone aggiuntivo per bloccare la copertura sul lato superiore del marsupio
- Fascia elastica all'esterno per penne o piccoli cacciaviti
Gli utensili illustrati non sono inclusi nella fornitura.
Caratteristiche tecniche(X)
Edilizia, installazione, manutenzione, industria, ecc.
Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H) | 180 x 90 x 180 mm |
Per larghezza nastro | 70 mm |
Materiale | PES - Poliestere |
Colore | Grigio, Nero |
Peso prodotto (per pezzo) | 180,000 g |
Capacità di carico max | 3 kg |