Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 basic M-CUBE
Marteau-perforateur Li-Ion 18 V ABH 18 basic
MARTEAU PERFO. ABH 18 BASIC SANS BAT.
Art. N° 5701414000
EAN 4061975284921
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Son design extrêmement compact et ergonomique garantit une prise en main facile et sans fatigue
- Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec réserve de puissance et longévité élevée
- Contrôle continu du moteur : en cas de surcharge ou de blocage, la fonction de protection électronique coupe instantanément le moteur
- Adaptation rapide à l'application respective, le sélecteur de fonction permettant un basculement facile et rapide entre le perçage et le perçage à percussion
- Emmanchement robuste, couvre une large gamme d'applications et fixe solidement les outils S-plus
- LED lumineuse sur le support batterie pour un éclairage optimal de la zone de travail
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 0 x 0 Ah |
Vitesse à vide min./max. | 0-1400 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-4800 tr/min |
Puissance de frappe | 2,0 J |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Poids de la machine avec batterie | 2,7 kg |
Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton | 4-12 mm |
Diamètre de perçage béton max. | 20 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 0 mm |
Longueur | 285 mm |
Hauteur | 210 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!