Masa ayağı seti, yükseklik 705-735 mm
Masa ayağı seti, yükseklik 705-735 mm
Ürün no. 0683360061
EAN 4024835726986
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey yapısı | Zımparalanmış |
Renk | Paslanmaz çelik renkli |
Çap (Ø) | 60 mm |
Min./maks. yükseklik | 705-735 mm |
Yükseklik ayarlama | + 30 mm |
Yük kapasitesi | 300 kg |
Taban malzemesi | Plastik |