Masa ayağı seti, yükseklik 705-735 mm
TBLLEG-ST-BLACK-GLOSS-D60-(710-740MM)
Ürün no. 0683360052
EAN 4011231567404
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik/alüminyum |
Yüzey | Vernikli |
Parlaklık seviyesi | Parlak |
Renk | Siyah |
Çap (Ø) | 60 mm |
Min./maks. yükseklik | 705-735 mm |
Yükseklik ayarlama | + 30 mm |
Yük kapasitesi | 300 kg |
Taban malzemesi | Plastik |