Masa naprawcza Epoksydowa masa naprawcza do powierzchni metalowych
Naprawcza masa epoksydowa do metalu, wys. temp.
NAPR. MASA EPOKSYDOWA METAL 120 G
Register now and access more than 60,000 products
Łatwe zastosowanie
- Nie jest wymagany żaden żmudny proces mieszania
- Wygodna opcja dozowania
- Szybkie stosowanie
Doskonałe właściwości klejące
- Wysoka wytrzymałość
- Szeroki zakres zastosowań
Pozwala na łatwą obróbkę po utwardzeniu
- Można poddawać różnym rodzajom obróbki, takim jak wiercenie, frezowanie, cięcie czy szlifowanie
- Możliwość malowania
Wysoka odporność na temperatury do 120°C, krótkotrwale do 150°C
W stanie nieprzetworzonym chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas nakładania masy naprawczej stosować rękawice ochronne. Ze względu na zróżnicowane gęstości objętościowe składników, mogą wystąpić różnice w danych dotyczących wagi poszczególnych pałeczek masy naprawczej. Każdorazowo należy potwierdzić przydatność masy naprawczej do aplikacji w miejscach działania dużych obciążeń poprzez przeprowadzenie własnych prób.
Materiały dodatkowe(X)
Do wypełniania uszkodzeń powierzchni metalowych, np. obudowy przekładni, części aluminiowych i części odlewanych ciśnieniowo itp.
Powierzchnie nakładania: Stal (zwykła i anodyzowana), blachy cynkowe, żeliwo, aluminium, miedź, mosiądz, chrom, tytan, ołów i stal nierdzewna
- 1. Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z pyłu i smaru oraz móc przenosić obciążenia. Uprzednie szorstkowanie powierzchni poprawia przyczepność
- 2. Oderwać lub odciąć potrzebną ilość i ugniatać palcami do uzyskania jednolitego koloru
- 3. W ciągu następnych 2-3 minut nałożyć masę naprawczą
- 4. Zwilżyć ręce wodą, aby usprawnić proces modelowania
- 5. Po kolejnych ok. 20 minutach związek jest całkowicie utwardzony i może być dalej obrabiany.
- Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Baza chemiczna | Żywica epoksydowa |
Kolor | Srebrny |
Gęstość | 2,5 g/cm³ |
Długość | 175 mm |
Średnica (Ø) | 22 mm |
Min./maks. czas stosowania | 2-5 min |
Możliwość dalszej obróbki po min. | 20 min |
Dalsza obróbka – warunki | 20°C |
Wytrzymałość końcowa po min. | 3 h |
Wytrzymałość końcowa – warunki | W temp. 23°C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 25 °C |
Odporność termiczna po utwardzeniu min./maks. | -20 do 120 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 150 °C |
Podłoża o dobrej przyczepności | Miedź |
Twardość Shore'a typu D | 85 |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 6.4 N/mm² |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem i promieniowaniem słonecznym |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!