Masa uszczelniająca do gwoździ
Masa uszczelniająca do gwoździ
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Kolor | Beż |
Gęstość/warunki | 1,15 g/cm³ / 20°C, EN 542 |
Min. czas utwardzania | 24 h |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | 20°C |
Min. czas tworzenia naskórka | 12 min |
Min./maks. temperatura podłoża | -5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 120 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 12 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym, w temperaturze od 15°C do 25°C |
Zawartość | 870 ml |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera rozpuszczalników | Tak |