Masa uszczelniająca do układów wydechowych
KIT DO REPERACJI UKL WYDECHOW.
Register now and access more than 60,000 products
- Bardzo duża odporność na wysokie temperatury
- Odporność na duże wahania temperatury
- Do wykonywania prac spawalniczych nie ma potrzeby demontowania tłumika
Aby zapewnić szybsze utwardzanie, należy pozostawić silnik na niskich obrotach biegu jałowego na około kwadrans.
Materiały dodatkowe(X)
Idealnie nadaje się do naprawy pęknięć i otworów w układach wydechowych.
1. Usunąć wszystkie zanieczyszczenia za pomocą drucianej szczotki.
2. Następnie pozostawić silnik pracujący na krótki czasy, aby układ wydechowy się rozgrzał.
3. Nawilżyć obszar naprawy, a następnie mokrymi dłońmi nałożyć na otwory, pęknięcia i ich otoczenie masę uszczelniającą. Następnie należy wygładzić pastę.
Zawartość | 200 g |
Kolor | Szary |
Zapach | Bezzapachowy |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Maks. odporność temperaturowa | 800 °C |
Gęstość | 1,99 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!